Legrand - Cintre acier inoxydable Ø25mm avec rayon de courbure 175mm - 09903

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971492066

Réf. Sonepar

00012009903

Réf. Fournisseur

09903

Marque

Legrand

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

25 mm

avec manchon:

Non

Cintre acier inoxydable pour conduit rigide MRL 5557 Ø25mm avec rayon de courbure 175mm

Les Atouts de l'article:

Cintre - Acier inoxydable Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 25mm - Rayon de courbure 175mm A utiliser avec manchons TKT Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C Etanchéité renforcée IP67 - L'acier inox 304 offre une très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques