Legrand - Cintre acier inoxydable Ø32mm avec rayon de courbure 230mm - 09904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
qualité du matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971492127
Réf. Sonepar
00012009904
Réf. Fournisseur
09904
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
32 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
Cintre - Acier inoxydable Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 32mm - Rayon de courbure 230mm A utiliser avec manchons TKT Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C Etanchéité renforcée IP67 - L'acier inox 304 offre une très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques