Legrand - Cintre acier zingué Ø16mm avec rayon de courbure 140mm - 09701

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971494404

Réf. Sonepar

00012009701

Réf. Fournisseur

09701

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

métal

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

16 mm

avec manchon:

Non

Cintre acier zingué pour conduit rigide MRL 5557 Ø16mm avec rayon de courbure 140mm

Les Atouts de l'article:

A utiliser avec manchons TKT
Cintre - Acier zingué (procédé ''sendzimir'')
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 16mm - Rayon de courbure 140mm
Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables