Legrand - Cintre acier zingué Ø32mm avec rayon de courbure 230mm - 09704

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971492769

Réf. Sonepar

00012009704

Réf. Fournisseur

09704

Marque

Legrand

matériau:

métal

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

modèle:

écartement

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

32 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Oui

rayon:

230 mm

Cintre acier zingué pour conduit rigide MRL 5557 Ø32mm avec rayon de courbure 230mm

Les Atouts de l'article:

Cintre - Acier zingué (procédé ''sendzimir'') Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 32mm - Rayon de courbure 230mm A utiliser avec manchons TKT Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C