Legrand - Cintre acier zingué Ø40mm avec rayon de courbure 290mm - 09705

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - acier

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971493063

Réf. Sonepar

00012009705

Réf. Fournisseur

09705

Marque

Legrand

matériau:

métal

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

40 mm

avec manchon:

Non

Cintre acier zingué pour conduit rigide MRL 5557 Ø40mm avec rayon de courbure 290mm

Les Atouts de l'article:

Cintre - Acier zingué (procédé ''sendzimir'') Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 40mm - Rayon de courbure 290mm A utiliser avec manchons TKT Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C