Legrand - Cintre acier zingué Ø50mm avec rayon de courbure 370mm - 09706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
modèle - écartement
sans halogène - Oui
qualité du matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971492615
Réf. Sonepar
00012009706
Réf. Fournisseur
09706
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
métal
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
acier
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
50 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
A utiliser avec manchons TKT
Cintre - Acier zingué (procédé ''sendzimir'')
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 50mm - Rayon de courbure 370mm
Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables