Legrand - Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm - sable RAL1015 - 06242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Non
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495500
Réf. Sonepar
00012006242
Réf. Fournisseur
06242
Marque
Legrand
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
20 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 20mm - rayon 70mm - sable RAL1015 Pour conduits rigides IRL3321 Ignifugé



