Legrand - Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm pour conduit rigide - noir - 07942


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971493513
Réf. Sonepar
00012007942
Réf. Fournisseur
07942
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
20 mm
avec manchon:
Non
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 20mm - noir
Etanchéité IP44 pour le système conduit + accessoires; jusqu'à IP67 si utilisation de joints et colle
Pour conduit rigide IRL 4554 EXTRAL
Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables