Legrand - Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm et rayon 125mm - sable RAL1015 - 06244

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971495685

Réf. Sonepar

00012006244

Réf. Fournisseur

06244

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

32 mm

avec manchon:

Non

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm et rayon 125mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - sable RAL1015

Les Atouts de l'article:

Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 32mm - rayon 125mm - sable RAL1015
Ignifugé
Pour conduits rigides IRL3321

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables