Legrand - Cintre grand rayon 90° IP44 Ø40mm pour conduit rigide - noir - 07945

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971493926

Réf. Sonepar

00012007945

Réf. Fournisseur

07945

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

40 mm

avec manchon:

Non

Cintre grand rayon 90° IP44 diamêtre 40mm pour conduit rigide IRL 4554 Extral - noir

Les Atouts de l'article:

Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 40mm - noir Pour conduit rigide IRL 4554 EXTRAL Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C Etanchéité IP44 pour le système conduit + accessoires; jusqu'à IP67 si utilisation de joints et colle