Legrand - Clé de transfert de programme pour interrupteur horaire programmable modulaire - 412872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - parler/sonner
kit de programmation PC pour Windows 7 - Oui
kit de programmation PC pour Windows 8 - Oui
technique d'installation - système multifilaire
kit de programmation PC pour Windows 95 - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245064128728
Réf. Sonepar
00001412872
Réf. Fournisseur
412872
Marque
Legrand
modèle:
parler/sonner
kit de programmation PC pour Windows 7:
Oui
kit de programmation PC pour Windows 8:
Oui
technique d'installation:
système multifilaire
kit de programmation PC pour Windows 95:
Non
nombre de boutons d'appel:
3
kit de programmation PC pour Windows 98:
Non
kit de programmation PC pour Windows 2000:
Non
kit de programmation PC pour Windows NT:
Non
kit de programmation PC pour Windows XP:
Oui
Les Atouts de l'article:
Clé de transfert de programme pour inters horaires références 412630, 412631, 412633, 4126 41 et inters crépusculaires références 412626, 412654, 412657 Permet d'enregistrer et de recopier une programmation effectuée : - directement sur un inter horaire multifonctions multiprogrammes (chargement sur l'appareil)- avec le logiciel de programmation installé sur PC sous Windows (chargement sur le chargeur de données) référence 412873


