Legrand - Clé femelle carrée 6mm pour empreinte métal - XL3HP 6300 - 3CLKIQ6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - autre
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972487511
Réf. Sonepar
00001248751
Réf. Fournisseur
3CLKIQ6
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture:
autre
finition de poignée:
clé
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
Les Atouts de l'article:
Clé carrée 6mm Compatible avec empreinte métal référence 3CLICQ6 Vendu individuellement
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.