Legrand - Clé métal pour empreintes carré mâle de 8mm - 036538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carré
dimension du profil - 8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060365387
Réf. Sonepar
00001036538
Réf. Fournisseur
036538
Marque
Legrand
modèle:
carré
dimension du profil:
8 mm
Clé métal pour empreintes carré mâle de 8mm pour armoires Altis et coffrets - Accessoire de fermeture - Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires
Les Atouts de l'article:
Clé métal pour empreinte carré mâle de 8mm Pour armoires Altis et coffrets
Les Atouts de l'article:
Clé métal pour empreinte carré mâle de 8mm Pour armoires Altis et coffrets


