Legrand - Climatiseur instal verticale panneau/porte armoire 230V 1phase 1250W à 910W - 035349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1250 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060353490
Réf. Sonepar
00001035349
Réf. Fournisseur
035349
Marque
Legrand
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1250 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
largeur:
406 mm
hauteur:
999 mm
profondeur:
237 mm
Les Atouts de l'article:
Climatiseur pour installation verticale - Tension/Phases : 230V/1 - L35L35 : 1250W - L35L50 : 910W Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur - IP circuit intérieur : 55 - IP circuit extérieur : 20 Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C


