Legrand - Climatiseur instal verticale panneau/porte armoire 230V 1phase 3850W à 2870W - 035353

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Climatiseur instal verticale panneau/porte armoire 230V 1phase 3850W à 2870W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3850 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060353537

Réf. Sonepar

00001035353

Réf. Fournisseur

035353

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

3850 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1270 mm

profondeur:

335 mm

Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 3850W à 2870W - réglable de 25°C à 45°C - circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

- Tension/Phases: 230V/1 - L35L35: 3850W - L35L50: 2870W
Climatiseur pour installation verticale
Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C
Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20°C à 50°C

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables