Legrand - Climatiseur instal verticale panneau/porte d'armoire 400V 3 phases 3850W à 2870W - 035356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2380 W
avec régulation de la température - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060353568
Réf. Sonepar
00001035356
Réf. Fournisseur
035356
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
2380 W
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1270 mm
profondeur:
325 mm
Les Atouts de l'article:
- Tension/Phases :400V/3 - L35L35: 3850W - L35L50: 2870W
Climatiseur pour installation verticale
Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C
Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20°C à 50°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


