Legrand - Climatiseur installation toit armoire assemblable 230V 1 phase - 1150W à 900W - 035358

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Climatiseur installation toit armoire assemblable 230V 1 phase - 1150W à 900W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1150 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060353582

Réf. Sonepar

00001035358

Réf. Fournisseur

035358

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1150 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

largeur:

567 mm

hauteur:

415 mm

profondeur:

401 mm

Climatiseur pour installation horizontale sur toit d'armoire assemblable 230V 1 phase - 1150W à 900W - réglable de 25°C à 45°C - circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

- Tension/Phases: 230V/1 - L35L35: 1150W - L35L50: 900W
Climatiseur pour installation horizontale
Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C
Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20°C à 50°C

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables