Legrand - Climatiseur installation toit armoire assemblable 230V 2 phases - 1550W à 1200W - 035363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1550 W
avec régulation de la température - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060353636
Réf. Sonepar
00001035363
Réf. Fournisseur
035363
Marque
Legrand
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1550 W
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
largeur:
567 mm
hauteur:
415 mm
profondeur:
401 mm
Les Atouts de l'article:
Climatiseur pour installation horizontale - Tension/Phases : 400V/2 - L35L35 : 1550W - L35L50 : 1200W Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C