Legrand - Climatiseur installation toit armoire assemblable 230V 3 phases - 3850W à 2870W - 035365

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Climatiseur installation toit armoire assemblable 230V 3 phases - 3850W à 2870W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3850 W

  • avec régulation de la température - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060353650

Réf. Sonepar

00001035365

Réf. Fournisseur

035365

Marque

Legrand

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

3850 W

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

largeur:

777 mm

hauteur:

487 mm

profondeur:

492 mm

Climatiseur pour installation horizontale sur toit d'armoire assemblable 400V 3 phases - 3850W à 2870W - réglable de 25°C à 45°C - circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

Climatiseur pour installation horizontale - Tension/Phases : 400V/3 - L35L35 : 3850W - L35L50 : 2870W Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C