Legrand - Climatiseur installation verticale panneau/porte armoire 230V 1phase 640W à 470W - 035347


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - air/air 
- tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V 
- type de tension - AC 
- puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 640 W 
- tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060353476
Réf. Sonepar
00001035347
Réf. Fournisseur
035347
Marque
Legrand
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
640 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
largeur:
315 mm
hauteur:
605 mm
profondeur:
209 mm
Les Atouts de l'article:
Climatiseur pour installation verticale - Tension/Phases : 230V/1 - L35L35 : 640W - L35L50 : 470W Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur - IP circuit intérieur : 55 - IP circuit extérieur : 20 Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C


