Legrand - Clip pour fixation Mosaic sur colonnes et colonnettes clippage direct noir - 603856


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971996991
Réf. Sonepar
00001199699
Réf. Fournisseur
603856
Réf. Commerciale
Legrand
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9017
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
A clippage direct
Accessoire
Finition noir mat
Pour Mosaic et IP 4X dans les colonnes et colonnettes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables