Legrand - Clipsotube extensible Ø20mm ou Ø25mm - sable RAL1015 - 07311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 20...25 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495845
Réf. Sonepar
00012007311
Réf. Fournisseur
07311
Marque
Legrand
diamètre:
20...25 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Clipsotube extensible Sable RAL1015 Pour tube IRL Ø20mm et 25mm Pour conduits rigides IRL 3321



