Legrand - Cloison avec puit de fixation pour boîte multipostes Batibox - profondeur 40mm - 080071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060800710
Réf. Sonepar
00001080071
Réf. Fournisseur
080071
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce de connexion
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
adapté à une boîte centrale:
Non
Cloison avec puits de fixation pour boîte cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox profondeur 40mm - se fixe en fond de boîte par vis (livrées)
Les Atouts de l'article:
Cloison avec puits de fixation pour boîte d'encastrement Batibox profondeur 40mm S'installe dans les boîtes à encastrer pour cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox Se fixe en fond de boîte par vis (livrées)
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Les Atouts de l'article:
Cloison avec puits de fixation pour boîte d'encastrement Batibox profondeur 40mm S'installe dans les boîtes à encastrer pour cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox Se fixe en fond de boîte par vis (livrées)
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.



