Legrand - Cloison de séparation latérale haut. 400mm larg. 200mm - colonne IS XL3HP 6300 - 3CVVIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
largeur - 200 mm
hauteur - 400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972960274
Réf. Sonepar
00001296027
Réf. Fournisseur
3CVVIS
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
8
couleur:
gris
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation verticale pour fermer accès à l'espace non équipé de l'unité fonctionnelle dans les colonnes base IS Largeur 200mm Hauteur 400mm