Legrand - Cloison de séparation verticale pour DMX3 taille 0 L 800mm XL3HP 6300 - 3CV20080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 700 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972854665
Réf. Sonepar
00001285466
Réf. Fournisseur
3CV20080
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Cloison de séparation verticale pour DMX³1600 taille 0 pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation verticale pour DMX³1600 Pour armoire largeur 800mm Fourni avec vis
Les Atouts de l'article:
Cloison de séparation verticale pour DMX³1600 Pour armoire largeur 800mm Fourni avec vis