Legrand - Cloison de séparation verticale pour DMX3 taille 1/2 L800mm XL3HP 6300 - 3CV22080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison de séparation verticale pour DMX3 taille 1/2 L800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972854689

Réf. Sonepar

00001285468

Réf. Fournisseur

3CV22080

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

700 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Cloison de séparation verticale pour DMX³ 2500/4000 taille 1 or 2 pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation verticale pour DMX³2500 taille 2 et DMX³4000 Pour armoire largeur 800mm Fourni avec vis