Legrand - Cloison de separation verticale XL3HP 630 1950mm recoupable - 2CVR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972952439
Réf. Sonepar
00001295243
Réf. Fournisseur
2CVR
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
200 mm
hauteur:
1950 mm
profondeur:
4 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Cloison verticale pour séparer les unités fonctionnelles du jeu de barres Fourni en 2 parties Prédécoupées À couper à la longueur
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.