Legrand - Cloison horizontale de séparation XL3HP 630 pour forme 2 - 36 modules - 2CH36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm
largeur - 775 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972487610
Réf. Sonepar
00001248761
Réf. Fournisseur
2CH36
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
largeur:
775 mm
hauteur:
15 mm
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Cloison horizontale pour séparer les unités fonctionnelles du jeu de barres Pour coffret et armoire 36 modules Prédécoupées