Legrand - Cloison inférieure horizontale pour jeu de barres L450 P600 XL3HP 6300 - 3CVH045060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison inférieure horizontale pour jeu de barres L450 P600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972854788

Réf. Sonepar

00001285478

Réf. Fournisseur

3CVH045060

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

350 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Cloison inférieure horizontale pour jeu de barres profondeur 600mm pour armoires de distribution largeur 450mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison horizontale pour empêcher l'accès au jeu de barres À associer avec cloison verticale référence 3CVV… et avec cloison supérieure horizontale Vendu individuellement