Legrand - Cloison inférieure horizontale pour jeu de barres L600 P600 XL3HP 6300 - 3CVH060060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972854801
Réf. Sonepar
00001285480
Réf. Fournisseur
3CVH060060
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloison horizontale pour empêcher l'accès au jeu de barres À associer avec cloison verticale référence 3CVV… et avec cloison supérieure horizontale Vendu individuellement