Legrand - Cloison pour goulotte pour appareillage Mosaic - section 80x50mm - 098263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
13 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970337788
Réf. Sonepar
00001033778
Réf. Fournisseur
098263
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
1 pli
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
adapté à la profondeur de canal:
50 mm
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Se pose par clipsage sur goulotte pour appareillage Mosaic référence 098260 (vendue séparemment)
Vendu en longueur de 2 mètres
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables