Legrand - Cloison séparation et isolement armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 2000mm - 048041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
largeur - 400 mm
hauteur - 2100 mm
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060480417
Réf. Sonepar
00001048041
Réf. Fournisseur
048041
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
2100 mm
finition de la surface:
autre
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Acier galvanisé - Hauteur 2000mm
Cloison de séparation et d'isolement
Livrée avec visserie et joint d'étanchéité
Pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 2000mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables