Legrand - Cloison séparation et isolement armoire Altis profondeur 800mm - hauteur 2000mm - 048043

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison séparation et isolement armoire Altis profondeur 800mm - hauteur 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 2100 mm

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060480431

Réf. Sonepar

00001048043

Réf. Fournisseur

048043

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

700 mm

hauteur:

2100 mm

finition de la surface:

autre

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

Cloison de séparation et d'isolement positionnement vertical pour armoire Altis profondeur 800mm hauteur 2000mm - livrée avec visserie et joint d'étanchéité - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation et d'isolement Pour armoire Altis profondeur 800mm - hauteur 2000mm Acier galvanisé - Hauteur 2000mm Livrée avec visserie et joint d'étanchéité

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)