Legrand - Cloison séparation horiz amont/aval pour DMX3 taille 0 forme4 L450 XL3HP 6300 - 3CVQ20045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
matériau - métal
largeur - 350 mm
hauteur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972854979
Réf. Sonepar
00001285497
Réf. Fournisseur
3CVQ20045
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
450 mm
matériau:
métal
largeur:
350 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloisonnement horizontal pour le raccordement arrière en aval et en amont Pour armoire XL³ HP 6300 largeur 450mm Pour DMX³1600