Legrand - Cloison séparation horiz amont/aval pour DMX3 taille 0 forme4 L800 XL3HP 6300 - 3CVQ20080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison séparation horiz amont/aval pour DMX3 taille 0 forme4 L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972854993

Réf. Sonepar

00001285499

Réf. Fournisseur

3CVQ20080

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

700 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Cloison de séparation horiontale amont/aval forme 4 pour DMX³ 1600 pour armoires de distribution largeur 800mm - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement horizontal pour le raccordement arrière en aval et en amont Pour armoire XL³ HP 6300 largeur 800mm Pour DMX³1600