Legrand - Cloison supérieure horizontale pour jeu de barres L700 P600 XL3HP 6300 - 3CVH070060T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972964333
Réf. Sonepar
00001296433
Réf. Fournisseur
3CVH070060T
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloison horizontale pour empêcher l'accès au jeu de barres À associer avec cloison verticale référence 3CVV… et avec cloison inférieure horizontale Vendu individuellement