Legrand - Cloison verticale largeur 250mm hauteur 950mm - XL3HP 6300 - 3CV025095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 950 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 19
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414973015027
Réf. Sonepar
00001301502
Réf. Fournisseur
3CV025095
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
950 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
19
couleur:
gris
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cloison verticale pour séparer les unités fonctionnelles du jeu de barres Jeu de 2 pieces Peut être ajusté à la longueur