Legrand - Cloison verticale largeur 600mm hauteur 950mm XL3HP 6300 - 3CV060095

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloison verticale largeur 600mm hauteur 950mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 700 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972785389

Réf. Sonepar

00001278538

Réf. Fournisseur

3CV060095

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

700 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

950 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

19

couleur:

gris

finition de la surface:

galvanisé

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Cloison de séparation verticale largeur 600mm hauteur 950mm - vendu par 2 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloison verticale pour séparer les unités fonctionnelles du jeu de barres Jeu de 2 Peut être ajusté à la longueur