Legrand - Cloisonnement cellule sans jeu barre horiz fermeture dernier caisson -formes XL3 - 020895

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloisonnement cellule sans jeu barre horiz fermeture dernier caisson -formes XL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • finition de la surface - autre

  • avec entrée de câble - Oui

  • avec serrure - Non

  • type de construction - pièce individuelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060208950

Réf. Sonepar

00001020895

Réf. Fournisseur

020895

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Cloisonnement cellule sans jeu de barres horizontal pour fermeture dernier caisson pour armoires XL³6300 et XL³4000 pour la réalisation de formes XL³ 4b pour appareils avec raccordement en prises arrière

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement cellule sans jeu de barres horizontal pour fermeture dernier caisson pour armoires XL³6300 et XL³4000
Pour formes: - 4b (raccordement en prises arrière)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables