Legrand - Cloisonnement face avant DMX3 pour formes XL3 - largeur 24 modules - 020808

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloisonnement face avant DMX3 pour formes XL3 - largeur 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • largeur - 600 mm

  • finition de la surface - autre

  • avec entrée de câble - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208080

Réf. Sonepar

00001020808

Réf. Fournisseur

020808

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

largeur:

600 mm

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

Cloisonnement face avant DMX³ pour armoires XL³6300 et XL³4000 pour la réalisation de formes XL³ - largeur 24 modules - pour appareils avec un raccordement prises arrière ou prises avant

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement face avant DMX³ pour armoires XL³6300 et XL³4000 Largeur 24 modules Pour formes :- 2a : raccordement en prises arrière- 3a : raccordement en prises arrière

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.