Legrand - Cloisonnement face avant DMX3 pour formes XL3 - largeur 36 modules - 020809


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 975 mm
largeur - 850 mm
finition de la surface - autre
avec entrée de câble - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060208097
Réf. Sonepar
00001020809
Réf. Fournisseur
020809
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
975 mm
largeur:
850 mm
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Oui
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Cloisonnement face avant DMX³ pour armoires XL³6300 et XL³4000
Largeur 36 modules
Pour formes :- 2a: raccordement en prises arrière- 3a: raccordement en prises arrière
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables