Legrand - Cloisonnement horizontal unités fonctionnelles formes XL3 - largeur 36 modules - 020592

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cloisonnement horizontal unités fonctionnelles formes XL3 - largeur 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 2200 mm

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060205928

Réf. Sonepar

00001020592

Réf. Fournisseur

020592

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

largeur:

850 mm

hauteur:

2200 mm

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Cloisonnement horizontal pour unités fonctionnelles pour armoires XL³6300 et XL³4000 pour la réalisation de formes XL³ - largeur 36 modules

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement horizontal pour unités fonctionnelles pour armoires XL³6300 et XL³4000 Largeur 36 modules Pour formes :- 2b : raccordement en prises arrière- 3a : raccordement en prises arrière- 3b : raccordement en prises avant ou arrière- 4a : raccordement en prises avant- 4b : raccordement en prises arrière

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.