Legrand - Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T, 1 prise 2P+T NF C 16A et 1 disjoncteur - 058937


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - 1x16A xp xxxV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060589370
Réf. Sonepar
00001058937
Réf. Fournisseur
058937
Réf. Commerciale
Legrand
protection:
commutateur LS
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
1x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
2
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
371 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
124 mm
Les Atouts de l'article:
Avec rail 5 modules
Coffret multiprise P17 IP44 équipé
Conforme aux normes :- IEC 61439-2: ensembles d'appareillage de puissance- IEC 61439-3: tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Dimensions :- Hauteur: 371mm- Largeur: 125mm- Profondeur: 124mm
Equipé de: - 1 socle de prise 250V~ - NF C (brochage domestique)- 1 socle de prise 200 à 250V~ - 16A - 2P+T- Protection par disjoncteur
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables