Legrand - Coffret 2 prises P17 IP44 - prise 2P + prise 2P+T 16A,+ disj. + transformateur - 058920

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - 2x16A xp xxxV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060589202

Réf. Sonepar

00001058920

Réf. Fournisseur

058920

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

commutateur LS

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

2x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

441 mm

largeur:

265 mm

profondeur:

128 mm

Coffret 2 prises P17 IP44 équipé avec 1 prise 2P 16A 20 à 25V~ , 1 prise 2P+T 16A 200 à 250V~ , 1 disjoncteur et 1 transformateur de sécurité 150VA - avec rail 12 modules

Les Atouts de l'article:

Avec rail 12 modules
Coffret multiprise P17 IP44 équipé
Conforme aux normes :- IEC 61439-2: ensembles d'appareillage de puissance- IEC 61439-3: tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Dimensions :- Hauteur: 441mm- Largeur: 265mm- Profondeur: 128mm
Equipé de: - 1 socle de prise 20 à 25V~ - 16A - 2P- 1 socle de prise 200 à 250V~ - 16A - 2P+T- Protection par disjoncteur et transformateur de sécurité 150VA

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables