Legrand - Coffret à équiper DRIVIA 1 rangée 13 modules avec borniers 250x250x103,5mm - 093020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060930202
Réf. Sonepar
00001093020
Réf. Fournisseur
093020
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
250 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
103.5 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
103.5 mm
hauteur d'encastrement:
246 mm
largeur d'encastrement:
246 mm
profondeur intérieure:
0 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rails inclinables 3 positions et extractibles IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.





