Legrand - Coffret Basique Double Play Drivia 18 - 4xRJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - 418250

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970964212

Réf. Sonepar

00001096421

Réf. Fournisseur

418250

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

4

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

type:

autre

nombre de raccordements SAT/TV:

2

nombre de cordons de brassage:

4

avec alimentation intégrée:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

4

type de porte:

optionnel

numéro RAL:

9003

longueur:

250 mm

largeur:

355 mm

profondeur:

103.5 mm

Coffret multimédia Basique Double Play Grade 2 TV composé de 1 coffret DRIVIA 18 modules, bornier de terre, centrale Double Play, DTI RJ45 modulaire, répartiteur TV coaxial, support avec 4 connecteurs catégorie 6 STP, 4 cordons de brassage

Les Atouts de l'article:

Coffret Basique Double Play - TV sur RJ Ready
Composition :- 1 coffret Drivia 18 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 centrale Double Play et son alimentation- 1 répartiteur TV coaxial- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP- 4 cordons de brassage plats F/UTP- 1 bornier de terre
Dimensions: 250x355mm - Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée
Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet (1Gigabits) et TV IP ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ45
Réseau Double Play: permet de bénéficier des services Internet (1Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables