Legrand - Coffret basique Drivia 18 modules à équiper 250x355mm avec 2 rails DIN - 418025

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 - 0

  • reception/connexion de ligne - sans

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970308528

Réf. Sonepar

00001030855

Réf. Fournisseur

418025

Marque

Legrand

nombre de ports RJ45:

0

reception/connexion de ligne:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

type:

autre

nombre de raccordements SAT/TV:

0

nombre de cordons de brassage:

2

nombre de raccordements sortants:

0

avec alimentation intégrée:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

0

type de porte:

optionnel

numéro RAL:

9003

longueur:

250 mm

largeur:

355 mm

profondeur:

103.5 mm

Coffret multimédia Basique DRIVIA 18 modules à équiper 250x355mm spécial rénovation avec 2 rails DIN pour installation des équipements, bornier de terre, 2 cordons et obturateurs

Les Atouts de l'article:

Coffret Basique sans brassage Composition :- 1 coffret Drivia 18 modules- 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV...) Dimensions : 250x355mm Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.