Legrand - Coffret Basique Grade 2 TV Drivia 18 - 4xRJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - 418248


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 4
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
ajout de départs possible - Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970964205
Réf. Sonepar
00001096420
Réf. Fournisseur
418248
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
4
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
type:
autre
nombre de raccordements SAT/TV:
2
nombre de cordons de brassage:
1
avec alimentation intégrée:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
4
type de porte:
optionnel
numéro RAL:
9003
longueur:
250 mm
largeur:
355 mm
profondeur:
103.5 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret Basique - TV sur RJ Ready Composition :- 1 coffret Drivia 18 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 répartiteur TV 2 sorties- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP- 1 cordon quadruple RJ45 téléphone- 1 bornier de terre Dimensions : 250x355mm Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.