Legrand - Coffret comptage Green'Up avec prise Mode 2 - 058008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 6
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414972653053
Réf. Sonepar
00001265305
Réf. Fournisseur
058008
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
6
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
600 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
200 mm
hauteur d'encastrement:
600 mm
largeur d'encastrement:
400 mm
profondeur intérieure:
180 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Coffret pré-équipé selon la norme NF C 14-100 avec CCPI et platine pour compteur Linky Pour la création de dérivations individuelles sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS) Point de charge Green'Up Access précablé avec disjoncteur différentiel 20A courbe C - 30mA type F - Mode 2 Coffret IP 55 / IK 10
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).