Legrand - Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A à équiper 250V~ - jusqu'à 3 prises - 058943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060589431
Réf. Sonepar
00001058943
Réf. Fournisseur
058943
Marque
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
IP44
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M20
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
506.5 mm
largeur:
181.5 mm
profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret corps de métier P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - A équiper Equipé d'un plastron recevant jusqu'à 3 prises 16A maximum :- prises P17 à brochage domestique référence 057671- prises P17 IEC 16A BT à entraxes uniἀés à fixer horizontalement- plaque avec bouton Osmoz arrêt d'urgence référence 057740 ou coupure d'urgence référence 057745Equipé de :- bornier IP2X pour raccordement du conducteur de protection- un rail recevant jusqu'à 6 modules DIN 17,5mmLivré avec :- 2 plaques obturatricesIP 66 si équipé de prises IP66 et/ou d'obturateurs - Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate - Dimensions (H x I) : 506,5mm x 181,5mm Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.



